Motion
JBI3018T-U
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325960
N° MFRJBI3018T-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement direct Upblast monté sur le toit
N° D’ARTICLE MI12325960
N° MFRJBI3018T-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    39 po.
  • Diamètre du ventilateur
    30 po.
  • Dimensions d’ouverture
    42 po.
  • Profondeur globale
    39 po.
  • Hauteur totale
    31 po.
  • Largeur totale
    39 po.

Détails

  • Direction du sablage
    Upblast
  • Conception du ventilateur
    Entraînement direct Upblast
  • Débit d’air maximal
    15900 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Montage sur le toit
  • Vitesse
    15900 pcm

Aperçu

Description du fabricant
TOIT DE VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT UPBLAST JBI3018T-U