Motion
NK90/35A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326429
N° MFRNK90/35A
Prix346.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12326429
N° MFRNK90/35A
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
Prix346.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK90/35A présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 35 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 1.64 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK90/35A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    113 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    230 kN

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CAGE DE COURSE SOLIDE NK90/35A