Motion
K12X15X13
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI12326436
N° MFRK12X15X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI12326436
N° MFRK12X15X13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K12X15X13 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur de 13 mm, et pèse 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K12X15X13
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.78 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.03 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CAGE ET GALET K12X15X13