Motion
CAPW10S
Clé à tuyau - 10 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI12327700
N° MFRCAPW10S
Prix81.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 10 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI12327700
N° MFRCAPW10S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de mâchoire
    Mince
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.9000 po | 48.26 mm
  • Capacité maximale du tuyau
    1-1/2 po
  • Type
    Clé à tuyau droite
  • CUP_NON
    037103336521

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU CAPW10S , ALUMINIUM, 10", JA MINCE