Motion
TAD3017HL-X-1200

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3017HL-X-1200

Ventilateur rond à entraînement direct axial à tube
N° D’ARTICLE MI12328542
N° MFRTAD3017HL-X-1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3017HL-X-1200

Ventilateur rond à entraînement direct axial à tube
N° D’ARTICLE MI12328542
N° MFRTAD3017HL-X-1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    22 po.
  • Hauteur totale
    34-1/8 po.
  • Largeur totale
    32-3/8 po.

Détails

  • Forme de conduit
    Ronde
  • Conception du ventilateur
    Tube à entraînement direct axial
  • Débit d’air maximal
    12600 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur pour zones dangereuses
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension du moteur
    230/460
  • Type de montage
    Mur ou plafond
  • Vitesse
    12600 pcm

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DIRECT AXIAL TAD3017HL-X-1200 TUBES