Motion
TAD3614T-U-900

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3614T-U-900

Ventilateur rond à entraînement direct axial à tube
N° D’ARTICLE MI12328549
N° MFRTAD3614T-U-900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TRIANGLE ENGINEERING
TAD3614T-U-900

Ventilateur rond à entraînement direct axial à tube
N° D’ARTICLE MI12328549
N° MFRTAD3614T-U-900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    28 po.
  • Hauteur totale
    40-1/8 po.
  • Largeur totale
    38-3/8 po.

Détails

  • Forme de conduit
    Ronde
  • Conception du ventilateur
    Tube à entraînement direct axial
  • Débit d’air maximal
    15300 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Moteur entièrement fermé
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    115/230
  • Type de montage
    Mur ou plafond
  • Vitesse
    15300 pcm

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DIRECT AXIAL TAD3614T-U-900 TUBES F