Motion
PVM106ER10GS02AAF0020000EA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM106ER10GS02AAF0020000EA0A

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 106.5 cc/tour
N° D’ARTICLE MI12334362
N° MFRPVM106ER10GS02AAF0020000EA0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM106ER10GS02AAF0020000EA0A

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 106.5 cc/tour
N° D’ARTICLE MI12334362
N° MFRPVM106ER10GS02AAF0020000EA0A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Régulation industrielle de pression compensée
  • Déplacement
    106.5 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    280 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2200 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    280 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
123AL01009A POMPE HYDRAULIQUE
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté