Motion
SS-G01-C6S-FR-D1-31

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C6S-FR-D1-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12355886
N° MFRSS-G01-C6S-FR-D1-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SS-G01-C6S-FR-D1-31

Électrovanne directionnelle de type humide de la série SS (boîte de raccordement centrale)
N° D’ARTICLE MI12355886
N° MFRSS-G01-C6S-FR-D1-31
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS-G01-C6S-FR-D1-31 VANNE À SOLÉNOÏDE