Motion
CRFCC20143DRNSCHK

BISHOP-WISECARVER
CRFCC20143DRNSCHK

Rail profilé de chariot à billes standard - Série : PRT2, chariot à centre fixe, taille de rail de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12364191
N° MFRCRFCC20143DRNSCHK
Prix1,474.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BISHOP-WISECARVER
CRFCC20143DRNSCHK

Rail profilé de chariot à billes standard - Série : PRT2, chariot à centre fixe, taille de rail de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12364191
N° MFRCRFCC20143DRNSCHK
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
Prix1,474.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Poids
    6.702 oz, 190 kg

Détails

  • Options de balle
    Roulement à deux rangs
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type de bloc
    Chariot central fixe
  • Fonctions étendues
    Joints en nitrile, hauteur contrôlée
  • Accessoires inclus
    Écrous, rondelles, bouchons d’obturation
  • Lubrification
    Graissé pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F, -20 à 120 °C
  • Préchargement
    Lumière
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joints en nitrile
  • Série
    PRT2
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CRFCC20143DRNSCHK CHARIOT CENTRE FIXE