Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM5 x 0.8
- Taille nominale du rail20 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de blocChariot central fixe
- Fonctions étenduesJoints en nitrile, hauteur contrôlée
- Accessoires inclusBouchons obturateurs
- LubrificationPrélubrifié
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F, -20 à 120 °C
- PréchargementLégère précharge
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- Type de jointJoints en nitrile
- SériePRT2
- Vitesse5 m/s