Motion
SUCSF201-8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po alésage, bride 4-Bolt, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371210
N° MFRSUCSF201-8
Prix231.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1/2 po alésage, bride 4-Bolt, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12371210
N° MFRSUCSF201-8
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
Prix231.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro CUP du fabricant
    80067521114
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067521114

Aperçu

Description du fabricant
SUCSF201-8 STNL STL 4-BOLT FLG BRG 1/2