Motion
00 19 72 LE

KNIPEX
00 19 72 LE

Ceintures à outils, supports et pochettes - Pochette, 7.50000 po de longueur, 2 3/4 po Hauteur, tissu en polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI12381947
N° MFR00 19 72 LE
Prix38.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 19 72 LE

Ceintures à outils, supports et pochettes - Pochette, 7.50000 po de longueur, 2 3/4 po Hauteur, tissu en polyester, couleur noire
N° D’ARTICLE MI12381947
N° MFR00 19 72 LE
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
Prix38.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/4 po.
  • Longueur
    7 7/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/4 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    2 3/4 po.
  • Longueur totale
    7.50000 po
  • Poids à l’expédition
    0.19 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    7 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.85 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25 po.
  • Poids de l’outil
    0.165 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/4 po.
  • Poids
    0.165
  • Largeur
    2 3/4 po.

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour tenir deux pinces d’une longueur maximale de 6 po. Fabriqué en tissu de polyester robuste. Comprend une attache autoagrippante pour fixer le couvercle sur les outils. Comprend une pince de ceinture intégrée pour fixer la pochette à la ceinture.
  • Matériau du corps
    Tissu en polyester
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Pochette de ceinture pour pinces de 6 po, vide
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour tenir deux pinces d’une longueur maximale de 6 po. •Fabriqué en polyester noir résistant à l’usure. •Comprend une attache autoagrippante pour fixer le couvercle sur les outils. •Comprend une pince de ceinture intégrée pour fixer la pochette à la ceinture. •Porte-côté élastique pour petite lampe de poche ou stylo. •Aucun outil inclus.
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010836
  • Matériel
    Tissu en polyester
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de stockage
    Pochette
  • CUP_NON
    843221010836

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE CEINTURE 00 19 72 POUR DEUX PINCES DE 6 PO
  • Pour tenir deux pinces d’une longueur maximale de 6 po.
  • Fabriqué en polyester noir résistant à l’usure.
  • Comprend une attache autoagrippante pour fixer le couvercle sur les outils.
  • Comprend une pince de ceinture intégrée pour fixer la pochette à la ceinture.
  • Support latéral élastique pour petite lampe de poche ou stylo.
  • Aucun outil inclus.