Motion
13 71 8

KNIPEX
13 71 8

Dénudeur de fils forgés 8 po 10-20 AWG
N° D’ARTICLE MI12381953
N° MFR13 71 8
Prix75.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
13 71 8

Dénudeur de fils forgés 8 po 10-20 AWG
N° D’ARTICLE MI12381953
N° MFR13 71 8
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
Votre prix75.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    20-10 AWG
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 po.
  • Poids de l’outil
    0.54 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Dénudeur de fils forgés 10-20 AWG
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027155
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    20-10 AWG
  • CUP_NON
    843221027155
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEURS DE FIL FORGÉS 13 71 8
  • Coupe les vis 6-32 et 8-32 sans filetage.
  • Localisation des faîtières - trous de dénudage faciles à localiser en utilisant l'une des faîtières de localisation.
  • Dénudage 10 à 20 AWG - fil plein et toronné.
  • le ressort d’ouverture intégré facilite la coupe fréquente.
  • Les lames de coupe au cisaillement offrent une capacité de coupe 50 % supérieure à celle de la concurrence et une réduction de la puissance de coupe de 25 %.
  • Coupe le câble, les fils, NM-B, BX et MC.
  • Mâchoires larges pour tordre les fils.
  • Le verrou peut être utilisé avec la main gauche ou droite.
  • Passer la rainure de la boucle au fil de la boucle pour la fixer aux vis.
  • Lames renforcées par induction et cisaille à vis.
  • Alésage de conduit pour enlever les bavures.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.