Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Puissance31 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- ConstructionPeinture acrylique blanche mate cuite au four à haute réflectance
- Gradation0-10V 1 % de gradation
- Type de lampeDEL
- Distribution de la lumièreLarge
- Sortie lumineuse4000 lm
- Type de montageSurface suspendue
- Types de produitsBande DEL Fluxstream
- FormeLinéaire
- BlindageLentille profilée en acrylique givré
- Tension120/277 V
- GarantieGarantie limitée de 5 ans
Aperçu
- Conception compacte pour une installation dans les espaces restreints.
- Le diffuseur en acrylique givré offre une large distribution de la lumière et un contrôle supérieur de l’éblouissement.
- Le diffuseur et la plaque à DEL s’enclenchent en place, permettant un accès sans outil aux panneaux à DEL et au pilote.
- Longueurs en tandem de 2', 3', 4' et 8' disponibles pour s'adapter à de nombreuses applications sur le terrain.
- Jusqu’à 100,000 heures d’entretien prévu de la lumière DEL L70 offrent une longue durée de vie pour réduire les coûts d’entretien.
- Peut être monté en surface sur des plafonds ou des murs, ou suspendu par une chaîne, des pendentifs ou des câbles.
- Montage mural possible - Conforme ADA.
- Idéal pour les applications à froid (-20°C).
- Montage continu en rangée à l’aide de capuchons d’extrémité standard. Aucune pièce supplémentaire n’est nécessaire.
- 7/8" knock out provided at each end and on base of luminaire. Remarque : L’alvéole défonçable centrale est couverte et ne peut pas être utilisée en version 4 pi avec l’option EMLED.
- Plusieurs options de conducteur sont offertes de série avec le modèle 0-10V .
- La lentille fermée minimise la pénétration de poussière, d’insectes et d’autres débris dans le compartiment à DEL.
- Unité en tandem de 8 pi : deux assemblages optiques de 4 pi avec un meneau central sur un seul châssis pleine longueur.
- Les options de commandes intégrées comprennent un capteur monté dans l’extension du module de commande montée sur l’extrémité du luminaire (voir le dessin des dimensions).
- Les luminaires Fluxstream sont homologués Designlights Consortium®. Veuillez consulter la liste DLC QPL pour connaître les numéros de catalogue exacts www.designlights.org/QPL.
- Garantie limitée du fabricant de 5 ans. Visitez signify.com/warranties pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.