Motion
FSS440L840-UNV-DIM-EMLED

Philips Lighting
FSS440L840-UNV-DIM-EMLED

FSS440L840-UNV-DIM-EMLED
N° D’ARTICLE MI12401573
N° MFRFSS440L840-UNV-DIM-EMLED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
FSS440L840-UNV-DIM-EMLED

FSS440L840-UNV-DIM-EMLED
N° D’ARTICLE MI12401573
N° MFRFSS440L840-UNV-DIM-EMLED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Puissance
    31 W

Détails

  • Indice de rendu des couleurs
    80 CRI
  • Température de la couleur
    4000 K
  • Construction
    Peinture acrylique blanche mate cuite au four à haute réflectance
  • Gradation
    0-10V 1 % de gradation
  • Type de lampe
    DEL
  • Distribution de la lumière
    Large
  • Sortie lumineuse
    4000 lm
  • Type de montage
    Surface suspendue
  • Options
    Trousse d’urgence intégrée Bodine BSL310LP câblée en usine. Nominal 1100lm
  • Types de produits
    Bande DEL Fluxstream
  • Forme
    Linéaire
  • Blindage
    Lentille profilée en acrylique givré
  • Tension
    120/277 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 5 ans

Aperçu

Description du fabricant
FSS440L840-UNV-DIM-EMLED DEL FLUXSTREAM
  • Conception compacte pour une installation dans les espaces restreints.
  • Le diffuseur en acrylique givré offre une large distribution de la lumière et un contrôle supérieur de l’éblouissement.
  • Le diffuseur et la plaque à DEL s’enclenchent en place, permettant un accès sans outil aux panneaux à DEL et au pilote.
  • Longueurs en tandem de 2', 3', 4' et 8' disponibles pour s'adapter à de nombreuses applications sur le terrain.
  • Jusqu’à 100,000 heures d’entretien prévu de la lumière DEL L70 offrent une longue durée de vie pour réduire les coûts d’entretien.
  • Peut être monté en surface sur des plafonds ou des murs, ou suspendu par une chaîne, des pendentifs ou des câbles.
  • Montage mural possible - Conforme ADA.
  • Idéal pour les applications à froid (-20°C).
  • Montage continu en rangée à l’aide de capuchons d’extrémité standard. Aucune pièce supplémentaire n’est nécessaire.
  • 7/8" knock out provided at each end and on base of luminaire. Remarque : L’alvéole défonçable centrale est couverte et ne peut pas être utilisée en version 4 pi avec l’option EMLED.
  • Plusieurs options de conducteur sont offertes de série avec le modèle 0-10V .
  • La lentille fermée minimise la pénétration de poussière, d’insectes et d’autres débris dans le compartiment à DEL.
  • Unité en tandem de 8 pi : deux assemblages optiques de 4 pi avec un meneau central sur un seul châssis pleine longueur.
  • Les options de commandes intégrées comprennent un capteur monté dans l’extension du module de commande montée sur l’extrémité du luminaire (voir le dessin des dimensions).
  • Les luminaires Fluxstream sont homologués Designlights Consortium®. Veuillez consulter la liste DLC QPL pour connaître les numéros de catalogue exacts www.designlights.org/QPL.
  • Garantie limitée du fabricant de 5 ans. Visitez signify.com/warranties pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.