Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Puissance31 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- ConstructionPeinture acrylique blanche mate cuite au four à haute réflectance
- Efficacité133 LPW
- Type de lampeDEL
- Distribution de la lumièreLarge
- Sortie lumineuse4000 lm
- Type de montageSurface suspendue
- Types de produitsBande DEL Fluxstream EZ
- FormeLinéaire
- BlindageLentille profilée en acrylique givré
- Tension120/277 V
- GarantieGarantie limitée de 5 ans
Aperçu
- Conception compacte pour une installation dans les espaces restreints
- Diffuseur en acrylique givré offrant une large distribution de la lumière et un contrôle supérieur de l’éblouissement
- Le diffuseur et la plaque à DEL s’enclenchent en place, permettant un accès sans outil aux panneaux à DEL et au pilote
- Jusqu’à 50,000 heures de maintenance prévue de la lumière DEL L70 pour une longue durée de vie afin de réduire les coûts d’entretien
- Peut être monté en surface sur des plafonds ou des murs, ou suspendu par une chaîne, des pendentifs ou des câbles
- Montage mural possible - Conforme ADA
- Idéal pour les applications à froid (-20°C)
- Montage continu en rangée à l’aide de capuchons d’extrémité standard. Aucune pièce supplémentaire nécessaire
- 7/8" knock out provided at each end and on base of luminaire. Remarque : L’alvéole défonçable centrale est couverte et ne peut pas être utilisée en version 4 pi avec l’option EMLED.
- Unité en tandem de 8 pi : deux assemblages optiques de 4 pi avec un meneau central sur un seul châssis pleine longueur.
- La lentille fermée minimise la pénétration de poussière, d’insectes et d’autres débris dans le compartiment à DEL.
- Les luminaires Fluxstream sont homologués Designlights Consortium®. Veuillez consulter la liste DLC QPL pour connaître les numéros de catalogue exacts (http://www.designlights.org/QPL).
- Garantie limitée du fabricant de 5 ans Visitez www.philips.com/warranties pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.