Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Puissance34 W
- Largeur2 po
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- GradationGradation de 0 à 10 V
- Couleur du boîtierBlanc mat
- Type de lampeDEL
- Sortie lumineuse4200 lm
- Caractéristiques du produitPhilips, Troffer, DEL, 120 à 277V, 34W, sortie lumineuse 4212 lm, 4000K, 2x4 pi, lumens 4200 lm, blanc mat
- Types de produitsFlexGrid encastré NEMA G 15/16 en type de plafond
- Tension120/277 V