Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Puissance43.2 W
- Largeur2 po
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur3500 K
- Couleur du boîtierÉmail blanc
- Type de lampeDEL
- Sortie lumineuse4800 lm
- OptionsCadre de porte plat en acier
- Caractéristiques du produit2X4 DEL 3500K 120/277V 4800L
- Types de produitsDEL de grille en T encastrée
- Tension120/277 V