Motion
FBY24L840-UNV

Philips Lighting
FBY24L840-UNV

FBY24L840-UNV
N° D’ARTICLE MI12401824
N° MFRFBY24L840-UNV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
FBY24L840-UNV

FBY24L840-UNV
N° D’ARTICLE MI12401824
N° MFRFBY24L840-UNV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    24 po
  • Puissance
    177 W
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Indice de rendu des couleurs
    80 CRI
  • Température de la couleur
    4000 K
  • Construction
    Boîtier métallique
  • Gradation
    Gradation de 0 à 10 V
  • Efficacité
    140 LPW
  • Type de lampe
    DEL
  • Distribution de la lumière
    Distribution générale
  • Sortie lumineuse
    24000 lm
  • Type de montage
    Suspendu
  • Types de produits
    Luminaire à DEL FBY High Bay
  • Forme
    Rectangulaire
  • Tension
    120/277 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 5 ans

Aperçu

Description du fabricant
FBY24L840-UNV DEL HAUTE