Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Puissance32 W
Détails
- Type de baseG13
- Durée de vie de l’ampoule30000 h
- Forme d’ampouleT8
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs85 CRI
- Température de la couleur3500 K
- GradationNon
- Technologie d’éclairageFluorescent
- Sortie lumineuse2950 lm
- Caractéristiques du produitAlto, lampe fluorescente T8 , 32W, à deux broches moyennes, 85 CRI , 2950 lumens initiaux, 3500K, blanc doux, 48 po L