Motion
16T8/DEL/48-850/IF18/G 25/1 542092

Philips Lighting
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

16T8/DEL/48-850/IF18/G 25/1 542092
N° D’ARTICLE MI12401967
N° MFR16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092

16T8/DEL/48-850/IF18/G 25/1 542092
N° D’ARTICLE MI12401967
N° MFR16T8/LED/48-850/IF18/G 25/1 542092
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Puissance
    16 W

Détails

  • Type de base
    G13
  • Durée de vie de l’ampoule
    36000 h
  • Forme d’ampoule
    T8
  • Indice de rendu des couleurs
    80 CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Non
  • Sortie lumineuse
    1800 lm
  • Caractéristiques du produit
    Lampe DEL, T8, G13 Base, 120/277V, 347V, 16W, 5000K, 1800 lm, 80 CRI , Lumière du jour, 4 pi L
  • Tension
    120/277, 347 V

Aperçu

Description du fabricant
16T8/DEL/48-850/IF18/G 25/1 542092