Spécifications
Dimensions
- Puissance15 W
Détails
- Indice de rendu des couleurs80 CRI
- Température de la couleur4000 K
- ConstructionFinition bronze
- Courant700 mA
- Efficacité110 LPW
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc neutre
- Sortie lumineuse1656 lm
- Numéro CUP du fabricant78335202429
- Type de montageMontage mural
- Nombre de lampes24
- NormesHomologué UL/cUL selon la norme UL 1598 , adapté aux endroits humides. Convient à une utilisation à température ambiante de -30° à 40°C (-22°to 104°F). Toutes les variations de produit énumérées sur cette page ne sont pas qualifiées DLC. Pour vous assurer qu’un modèle spécifique est qualifié, visitez www.designlights.org/search
- CUP_NON78335202429
- Tension120/277 V
- GarantieGarantie limitée de 5 ans