Motion
02-161188
SPC2-10V-P-0-25 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402815
N° MFR02-161188
Prix60.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPC2-10V-P-0-25 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12402815
N° MFR02-161188
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
Prix60.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.684 po
  • Longueur totale
    2.16 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Cavité
    C-10-3
  • Pression de fissuration
    1.72 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    23 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Rapport pilote
    4:1
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Réglage de la pression
    1.72 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-161188 SPC2-10V-P-0-25 VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté