Motion
CV1116NP000005000

VICKERS BY DANFOSS
CV1116NP000005000

CV1-16-P-0-20 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403033
N° MFRCV1116NP000005000
Prix59.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
CV1116NP000005000

CV1-16-P-0-20 Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403033
N° MFRCV1116NP000005000
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
Prix59.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.26 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Cavité
    C-16-2
  • Pression de fissuration
    1.38 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    151 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Réglage de la pression
    1.38 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
CV1116NP0000050000 VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté