Motion
301AA00084A
CV1-16-P-0-50-SS Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12403113
N° MFR301AA00084A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV1-16-P-0-50-SS Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12403113
N° MFR301AA00084A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.26
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Cavité
    C-16-2
  • Pression de fissuration
    3.45 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    5 gouttes/min
  • Débit maximum
    151 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Composants externes en acier inoxydable
  • Style
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
301AA00084A CV1-16-P-0-50-SS VÉRIFICATEUR
  • 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Réglages de ressort bas

Les clients ont également acheté