Motion
401AA00662A
3CA300-0.3-SV Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403218
N° MFR401AA00662A
Prix173.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3CA300-0.3-SV Clapets antiretour
N° D’ARTICLE MI12403218
N° MFR401AA00662A
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
Prix173.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.85 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Cavité
    AXP13245
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0.2 cc/min
  • Débit maximum
    300 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
401AA00662A 3CA300-0.3-SV VÉRIFICATEUR
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté