Motion
FPR1/2-0.5BAR

VICKERS BY DANFOSS
FPR1/2-0.5BAR

FPR1/2-0.5BAR Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12403283
N° MFRFPR1/2-0.5BAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
FPR1/2-0.5BAR

FPR1/2-0.5BAR Clapet antiretour
N° D’ARTICLE MI12403283
N° MFRFPR1/2-0.5BAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.07
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Cavité
    En ligne
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    12 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
FPR1/2-0.5BAR FPR1/2-0.5BAR VÉRIFICATEUR
  • 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté