Motion
22326EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
22326EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408428
N° MFR22326EXQW33C3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22326EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408428
N° MFR22326EXQW33C3BNLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Poids
    62.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22300
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893512151
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4.991893511185E12

Aperçu

Description du fabricant
22326EXQW33C3BNLW BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good