Motion
606-2RSMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408514
N° MFR606-2RSMC3
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12408514
N° MFR606-2RSMC3
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
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.03240795 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    609-2RSMC3MTSRLEZO BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 609-2RSMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 9mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 24mm et une largeur de 7mm , conçu pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    609-2RSMC3MTSRLEZO
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
609-2RSMC3MTSRLEZO BRG