Motion
6830MY
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408545
N° MFR6830MY
Prix2,495.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408545
N° MFR6830MY
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
Prix2,495.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    5.95248 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6840MYBNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6840MYBNLZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 200 mm et un diamètre extérieur de 250 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6840MYBNLZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6840MYBNLZ BRG