Motion
7210BMUC3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, DE de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408576
N° MFR7210BMUC3
Prix168.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, DE de 100 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI12408576
N° MFR7210BMUC3
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
Prix168.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    7211BMUC3BNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893842920
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893842135E12

Aperçu

Description du fabricant
7211BMUC3BNLZ BRG