Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur29 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de produitRoulements cylindriques
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Unités d’alimentation hydraulique standard NachiNV - Bloc d'alimentation vertical NH - Bloc d'alimentation horizontal NSP
Voir la documentation
Série Nachi SK-G01Vanne de commande directionnelle à solénoïde de type humide avec connecteur Deutsch. Haute pression, grande capacité avec perte de pression minimale. Résistance élevée à la poussière et à l’eau. Haute résistance aux vibrations. Type sans choc disponible.
Voir la documentation
Électrovanne série SE NachiPlusieurs vannes avec un câblage minimal. 200mA Le courant de maintien permet l’utilisation des E/S et des blocs de câblage pour la connexion. 3000 PSI.
Voir la documentation
Nachi Power MeisterSystème hydraulique compact pour des économies d’énergie et une haute précision. La pompe ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire pour des économies d’énergie et un faible bruit. La conception compacte tout-en-un permet d’économiser de l’espace.
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Nachi NSPi
Utilisez les systèmes hydrauliques NACHI pour économiser de l’énergie. Remplacez votre unité hydraulique conventionnelle par les unités hydrauliques à onduleur de la série NSPi pour réduire la consommation d’énergie avec 69 %.
Équipement hydraulique Nachi pour machines industrielles
Pompes, vannes de régulation directionnelles et vannes modulaires pour machines industrielles.