Motion
300X340X20  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
300X340X20 HMSA10 V

Tige de 300 mm de diamètre, diamètre extérieur de 340 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12411025
N° MFR300X340X20 HMSA10 V
Prix628.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
300X340X20 HMSA10 V

Tige de 300 mm de diamètre, diamètre extérieur de 340 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12411025
N° MFR300X340X20 HMSA10 V
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
Prix628.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Diamètre de l’arbre
    300 mm
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
300X340X20 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMSA10 V POUR PETITE BASE