1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
BARKSDALE INC
9692X-1CC-3-K-W36
9692X-1CC-3-K-W36
N° D’ARTICLE MI
12418088
N° MFR
9692X-1CC-3-K-W36
Prix
1,495.18 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
Capteurs et interrupteurs
Interrupteurs
BARKSDALE INC 9692X-1CC-3-K-W36
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BARKSDALE INC
9692X-1CC-3-K-W36
9692X-1CC-3-K-W36
N° D’ARTICLE MI
12418088
N° MFR
9692X-1CC-3-K-W36
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
1,495.18 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Manocontacts
Aperçu
Description du fabricant
MANOCONTACT 9692X-1CC-3-K-W36
You May Also Like
INA (SCHAEFFLER)
GLE50-KRR-B
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 50 mm Bore Diam., 90 mm OD, 1.9375 in Width, Medium Duty
N° D’ARTICLE MI
02094553
En stock
Factory Order
$245.08
/each
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
RASEL50-N
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 50 mm Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
02291411
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
CR SEALS (SKF)
270X310X20 HDS2 R
Single Lip Oil Seal - Solid, 270 mm Shaft Dia., 310 mm OD, 20 mm Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
08481857
En stock
Factory Order
$1,126.46
/each
Ajouter au panier
SKF
PHP 20-8M-30RSB
PHP 20-8M-30RSB
N° D’ARTICLE MI
11306523
En stock
Factory Order
$24.52
/each
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
2404-06-04-SS
2404-06-04-SS FITTING
N° D’ARTICLE MI
00310470
En stock
In stock
$33.79
/each
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UKP217+H2317
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 75 mm Bore, Cast Iron Material, Standard Duty, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
03774889
En stock
Factory Order
$648.13
/each
Ajouter au panier
INA (SCHAEFFLER)
SL045015-PP
Cylindrical Roller Bearing - Straight, 75 mm ID, 115 mm OD, 54 mm Width, C0 Internal Clearance
N° D’ARTICLE MI
00139409
En stock
Factory Order
$1,994.09
/each
Ajouter au panier
RHP BEARINGS (NSK)
LJ 1-1/2 2RS
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 1.5000 in ID, 3.2500 in OD, 0.7500 in Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
00128010
En stock
Factory Order
$348.33
/each
Ajouter au panier
BRENNAN INDUSTRIES INC
5404-N-20X8.000
5404-N-20X8.000 20MP STRAIGHT PIPE NIPPL
N° D’ARTICLE MI
12087734
En stock
Factory Order
$341.97
/each
Ajouter au panier
SKF
PHP 27-8M-30RSB
PHP 27-8M-30RSB
N° D’ARTICLE MI
11306638
En stock
Factory Order
$24.97
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté