Motion
02-165656
Vanne de régulation de débit PFR2-10-S-8T-/8.00
N° D’ARTICLE MI12431759
N° MFR02-165656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-10-S-8T-/8.00
N° D’ARTICLE MI12431759
N° MFR02-165656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    6.12 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit réglé en usine
    15.31 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    30.24 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-165656 PFR2-10-S-8T-/8.00 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté