Motion
02-177207
Vanne de régulation de débit FR1-16V-F-0-/10.00
N° D’ARTICLE MI12432200
N° MFR02-177207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR1-16V-F-0-/10.00
N° D’ARTICLE MI12432200
N° MFR02-177207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Débit réglé en usine
    19.85 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    37.8 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-177207 FR1-16V-F-0-/10.00 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté