Motion
02-177620
Vanne de régulation de débit FR1-20-F-16T-/45.00
N° D’ARTICLE MI12432218
N° MFR02-177620
Prix306.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR1-20-F-16T-/45.00
N° D’ARTICLE MI12432218
N° MFR02-177620
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
Prix306.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.62 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    3.25 po
  • Taille du port
    16

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-20-2
  • Débit réglé en usine
    45 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Couple de la vanne dans la cavité
    128-155 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-177620 FR1-20-F-16T-/45.00 CONTR DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté