Motion
02-198827
PFRD-16-U-0-00-080-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432423
N° MFR02-198827
Prix171.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFRD-16-U-0-00-080-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432423
N° MFR02-198827
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
Prix171.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.49 po
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-5S
  • Pression de contrôle
    5.5 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    5
  • Nombre d’orifices de soupape
    5
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en acier - 136-149 Nm, boîtier en aluminium - 108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-198827 PFRD-16-U-0-00-080-00 DÉBIT CON
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté