Motion
305AA00011A
FR5-8-F-0-.16 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432528
N° MFR305AA00011A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR5-8-F-0-.16 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432528
N° MFR305AA00011A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.4 l/min
  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    1.43 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Type d’ajustement
    Aucun opérateur
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-4
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    10 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
305AA00011A FR5-8-F-0-.16 CONTRÔLE DU DÉBIT V
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon