Motion
405AA00105A
2FPH250-P8W-250SV-H24 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432697
N° MFR405AA00105A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2FPH250-P8W-250SV-H24 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432697
N° MFR405AA00105A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    13.37 po
  • Longueur totale
    7.00 po
  • Largeur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    1

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    PQT DE VENTE
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
405AA00105A 2FPH250-P8W-250SV-H24 DÉBIT C
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon