Motion
DE2BM0800

MA FORD MFG
DE2BM0800

DE2BM0800
N° D’ARTICLE MI12434474
N° MFRDE2BM0800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
DE2BM0800

DE2BM0800
N° D’ARTICLE MI12434474
N° MFRDE2BM0800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    10 mm
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre du cou
    7.49 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure/PCD
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    DEB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
BOULE 90130 90130 PCD EM 8MM 2 CANNELURE
  • PCD avec corps en carbure pour une rigidité maximale et une performance optimale
  • cannelure droite
  • coupe centrale
  • nez sphérique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté