Motion
132423

BRADY
132423

Étiquette d’isolement BARRICADE DE CONSTRUCTION Personnel autorisé seulement 5.75x3 25PK
N° D’ARTICLE MI12443973
N° MFR132423
Prix131.06 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
132423

Étiquette d’isolement BARRICADE DE CONSTRUCTION Personnel autorisé seulement 5.75x3 25PK
N° D’ARTICLE MI12443973
N° MFR132423
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
Prix131.06 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132423
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473845094
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
132423 B851 5.75X3 NOIR/ROUGE/BLANC 25/PAQUET CON
  • Ces étiquettes sont fabriquées en polyester de 10 mils (B-851) et ont une excellente résistance aux intempéries à l’extérieur. Le polyester économique rigide B-851 dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour le verrouillage et l’étiquetage La surface texturée inscriptible permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Comprend un trou de 3/8 po de diamètre avec un œillet en laiton Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté