Motion
133553

BRADY
133553

Étiquette et étiquette de verrouillage - Polyester, noir, rouge sur blanc, comprend : (25) attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI12444067
N° MFR133553
Prix153.28 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
133553

Étiquette et étiquette de verrouillage - Polyester, noir, rouge sur blanc, comprend : (25) attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI12444067
N° MFR133553
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
Prix153.28 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Diamètre du trou
    0.3750 po, 9.53 mm
  • Épaisseur
    0.0252 po
  • Largeur
    3.0000 po, 76.20 mm

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Comprend
    (25) Attaches en nylon
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais, espagnol
  • Matériel
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant au froid, résistant à la graisse, résistant à la chaleur, résistant à l’eau
  • Normes respectées
    Proposition 65 de la Californie, ECCN, code HTS, liste des candidats REACH, REACH SVHC, RoHS
  • Étiquette
    Étiquette

Aperçu

Description du fabricant
133553 B837 5.75X3 BK/RD/WH L/O RÉV. G, 2