Motion
133563

BRADY
133563

Étiquette et étiquette de verrouillage - Polyester, noir, rouge sur blanc, comprend : (25) attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI12444077
N° MFR133563
Prix57.95 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
133563

Étiquette et étiquette de verrouillage - Polyester, noir, rouge sur blanc, comprend : (25) attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI12444077
N° MFR133563
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
Prix57.95 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Diamètre du trou
    0.3750 po, 9.53 mm
  • Épaisseur
    0.0098 po, 0.24 mm
  • Largeur
    3.0000 po, 76.20 mm

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Comprend
    (25) Attaches en nylon
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    Proposition 65 de la Californie, ECCN, code HTS, liste des candidats REACH, REACH SVHC, RoHS
  • Étiquette
    Étiquette

Aperçu

Description du fabricant
133563 B851 5.75X3 BK/RD/WH L/O RÉV.B, 2