Motion
47032

BRADY
47032

Étiquette INSPECTION ÉCHELLE Polyester 5.75 x 3 Vert sur Blanc 10/PAQUET
N° D’ARTICLE MI12446877
N° MFR47032
Prix52.40 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
47032

Étiquette INSPECTION ÉCHELLE Polyester 5.75 x 3 Vert sur Blanc 10/PAQUET
N° D’ARTICLE MI12446877
N° MFR47032
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
Prix52.40 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.700

Détails

  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47032
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473470326
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
47032 B851 5.75X3 GRN/BLANC 2-SIDE 10/PAQUET
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné