Motion
76184

BRADY
76184

Étiquettes DANGER NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE JUSQU’À CE QUE LES COMMANDES DE Polyester 5.75x3 25PK
N° D’ARTICLE MI12447141
N° MFR76184
Prix137.72 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76184

Étiquettes DANGER NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE JUSQU’À CE QUE LES COMMANDES DE Polyester 5.75x3 25PK
N° D’ARTICLE MI12447141
N° MFR76184
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
Prix137.72 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.600

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76184
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473761844
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
76184 B851 5.75HX3 BK/RD/WH RÉV2-SIDE A
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné