Motion
76221

BRADY
76221

Étiquette de danger NON SÉCURITAIRE DO NOT USE de polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447147
N° MFR76221
Prix137.72 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76221

Étiquette de danger NON SÉCURITAIRE DO NOT USE de polyester 5.75 H x 3 L BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447147
N° MFR76221

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix137.72 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.600

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76221
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473762216
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de danger

Aperçu

Description du fabricant
76221 NOIR/ROUGE/BLANC B851 5.75HX3W 2-SIDES
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné