Motion
308AA00064A
EFV1-10-CBS-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471101
N° MFR308AA00064A
Prix301.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV1-10-CBS-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471101
N° MFR308AA00064A
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
Prix301.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.29 po
  • Largeur totale
    1.29 po

Détails

  • Série de bobines
    Série EFV
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    12 in3/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00064A
  • Débit maximum
    38 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Tension d’alimentation
    12 V
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
308AA00064A EFV1-10-CBS-0-00 PROPORTIONA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté