Motion
308AA00642A
EFV2-12V-CBS-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471126
N° MFR308AA00642A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV2-12V-CBS-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471126
N° MFR308AA00642A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.74 po
  • Largeur totale
    2.13 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle de débit électro-proportionnel
  • Fuite
    240 cc/min à 3000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00642A
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
308AA00642A EFV2-12V-CBS-0-00 PROPORTION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté