Motion
308AA00723A
EFV2-10N-CA0-0-00-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471153
N° MFR308AA00723A
Prix330.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV2-10N-CA0-0-00-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471153
N° MFR308AA00723A
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
Prix330.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.65 po
  • Largeur totale
    1.81 po

Détails

  • Série de bobines
    Aucun
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00723A
  • Débit maximum
    30 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
308AA00723A EFV2-10N-CA0-0-00-00 PROPORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté